クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ヒートジャケット・ベスト
電熱ヒーターベスト 54800
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
色
チャコールグレー
注文コード
72808795
品番
54800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
色
チャコールグレー
種別
ベスト
機能
軽量、ストレッチ
混率(%)
表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100
サイズ
5L
色番
48
材質(ボタン)
樹脂
着丈(cm)
64
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
47
仕様
スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
注意
※ヒーターは別売りです。