クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
シームレス防寒ベスト 54801
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72808856
品番
54801
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ヒーター収納ポケットを装備したシームレス防寒ヒーターベスト。前後に反射プリントを施し安全性にも配慮。
仕様
スリムフィット、簡単着脱、反射プリント
種別
防寒ベスト
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
98
混率(%)
表:ポリエステル100(ホンジ)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
62
機能
軽量、保温
色番
49
材質(ファスナー)
樹脂