シームレス防寒ベスト 54801

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ブラック 注文コード72808874 品番54801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ヒーター収納ポケットを装備したシームレス防寒ヒーターベスト。前後に反射プリントを施し安全性にも配慮。

仕様スリムフィット、簡単着脱、反射プリント 種別防寒ベスト ブラック サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)表:ポリエステル100(ホンジ)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)44 着丈(cm)66 機能軽量、保温 色番49 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする