画像準備中

ワイヤー錠 N-656C-1200 ワインレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72808918 品番N-656C-1200
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。
また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。
1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。
また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。

用途
Length:1200mm
Diameter:4mm
Weight:370g
ワインレッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする