シームレス防寒ベスト 54801

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72808969 品番 54801
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ヒーター収納ポケットを装備したシームレス防寒ヒーターベスト。前後に反射プリントを施し安全性にも配慮。

仕様スリムフィット、簡単着脱、反射プリント 種別防寒ベスト メイサイブラック サイズ3L 胸囲(cm)116 混率(%)表:ポリエステル100(ホンジ)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)48 着丈(cm)70 機能軽量、保温 色番490 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする