防水軽防寒パンツ 57370

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72809014 品番 57370
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ストレッチ性に優れた軽量防水防寒ユニフォーム。
冬の屋外作業をサポートする機能を満載。
ムレずに温かく動きやすい。ワンタックでわたり幅も広く、右ひざ裏に反射プリント付テーパーシールドの軽量防水防寒パンツ。

ブラック 種別防水軽防寒パンツ 機能軽量、保温、防水、ストレッチ 混率(%)表:ポリエステル100(ポンジ)、(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(フリース)(トリコト起毛) サイズL ウエスト(cm)84〜94 色番49 仕様パンツ脇ポケット逆玉&水返し付、パンツウエストゴム調整紐&総ゴム 耐水性(mm)10000 初期透湿性(g/m2・24hr)3000 股下(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする