クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
レディーススラックス(ノータック) 316751
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72809066
品番
316751
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スリムシルエットのレディーススラックス。ストレッチ素材と脇ゴムで快適な穿き心地。
仕様
リサイクル素材、リラックスカット、ノータック
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
52〜58
機能
ストレッチ
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂