GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)の 自転車用カギ(ロック)
GORIN(ゴリン)の ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤージョウ60センチ G220W-GR Φ12×600mm グレー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72809119
品番
G220W-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー
本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠
P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途
カギ:ディンプルキー3本
ワイヤー:Φ12×600mm
色
グレー
寸法(Φ×mm)
12×600