レディーススラックス(ノータック) 316751

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72809188 品番 316751
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリムシルエットのレディーススラックス。ストレッチ素材と脇ゴムで快適な穿き心地。

仕様リサイクル素材、リラックスカット、ノータック 種別スラックス ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル) 股下(cm)75 ウエスト(cm)77〜85 機能ストレッチ 色番11 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする