ストレッチチノカーゴパンツ DG118

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72809495 品番DG118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

スーパーストレッチ素材とウエストストレッチ構造でストレスのない穿き心地うを実現するチノカーゴパンツ。バイオ加工+水洗いで自然な風合いと肌触り。

仕様右脇カラビナループ付き(カラビナは付属しておりません。)、右ポケット、左ポケット(ファスナー付)、左足ポケット、左後ポケット・マジックテープ付 種別チノカーゴパンツ ネイビー サイズLL 混率(%)綿98、ポリウレタン2 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 機能ストレッチ 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする