付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ・バッテリー容量:1500mAh
仕様●マルチポイント●LED搭載●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク
質量(g)176、パッケージ含む:212
最大出力(W)5
周波数(kHz)対応:80-20
到達距離(m)BT:10前後
連続再生時間15時間の連続再生
サイズ(mm)Φ99×42
インピーダンス(Ω)3
Bluetooth5.3
プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
スピーカーサイズ(mm)50
再生時間(時間)約15(LED ON時は約5)
防水IPX6生活実用防水