クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
ストレッチチノカーゴパンツ DG118
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72809547
品番
DG118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーストレッチ素材とウエストストレッチ構造でストレスのない穿き心地うを実現するチノカーゴパンツ。バイオ加工+水洗いで自然な風合いと肌触り。
仕様
右脇カラビナループ付き(カラビナは付属しておりません。)、右ポケット、左ポケット(ファスナー付)、左足ポケット、左後ポケット・マジックテープ付
種別
チノカーゴパンツ
色
アイボリー
サイズ
L
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
84
機能
ストレッチ
色番
20