ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM MINI BLACK 5W 防水 超小型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72809548 品番SS90BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ内臓・バッテリー容量:400mAh 仕様●マルチポイント●サポート HFP・HSP・A2DP・AVRCPフォーマット●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク●浮水デバイス●マルチポイント技術●USB-C充電 質量(g)161、パッケージ含む:200 寸法L(mm)127 寸法H(mm)45 最大出力(W)5 周波数(kHz)対応:100-20 寸法W(mm)93 到達距離(m)BT:10前後 充電時間(分)90 連続再生時間5 インピーダンス(Ω)4 Bluetooth5.3 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP スピーカーサイズ(mm)52 再生時間(時間)約6 防水IPX6生活実用防水

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする