ボンディングカーゴパンツ DG119

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72809793 品番 DG119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

裏地にフリースを使用したボンディング素材で、保湿性に優れ、制電加工にストレッチ性、脇ゴム仕様で履きやすい防寒カーゴパンツ新登場。

種別カーゴパンツ ネイビー サイズLL 混率(%)表:ポリエステル100(ニット)、(ボンディング)、裏:ポリエステル85、ポリウレタン15(フリース) 股下(cm)74 ウエスト(cm)94〜104 機能ストレッチ、帯電防止、防寒 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする