クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ロングスリーブシャツ DG807
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72810037
品番
DG807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
さらさらの肌触りが心地いい保温性に優れたロングスリーブシャツ。
汗を肌面から超拡散しブロックフリースは身体を冷やすことなく保温。
種別
長袖Tシャツ
色
アーミーグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
ポリエステル94、ポリウレタン6
身長(cm)
175〜185
機能
両脇裏消臭テープ付
色番
82
袖丈
長袖