クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ヒートジャケット・ベスト
電熱ヒーターユニット KS-41
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72810073
品番
KS-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ワンタッチで取り付け簡単。加熱を防ぐ安全装置付きで安心。
セット内容
電熱ヒーターユニット1セット、本取扱説明書1冊
厚さ(mm)
1
温度
レンジ:高温、中温、低温、最低温
連続使用時間(時間)
高温:約4、中温:約5、低温:約6、最低温:約8
寸法(幅W×高さH)(cm)
外形:12×31