法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)16 仕様ウイルスチェック5年保証 16GB 注文コード72810099 品番RUF3-HS16GEV5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は容量・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る

有効期間5年 容量(GB)16 付属品取扱説明書 仕様ウイルスチェック5年保証 16GB 質量(g)約10 外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5±5%(DC 5V) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜85%(結露なきこと) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) ポートUSB Type-A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする