ショートエプロン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72810134 品番 DG903
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

動きやすく機能的なショートエプロン。
カフェなどの飲食店はもちろん、ガーデニングやDIYにも最適。

ネイビー サイズF 色番11 混率(%)綿100 長さ(m)70(ヒモの長さ) 寸法(縦×横)(cm)55×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-14
用途:
飲食店の制服
飲食業

見た目可愛いけど、ペラペラです。
もう少し厚手だと良かった…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする