omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)本体
増設用バッテリ(BN300RA用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72810406
品番
BNM300RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
BN300RA用増設バッテリユニット。【型式】BNM300RA、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。
仕様
●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC12V/8.5Ah×6個●ユーザ側で交換:標準装備(ホットスワップ)●長期保管(再充電間隔):6か月以内(保管温度25℃以下)/2か月以内(保管温度40℃以下)
適合機種
BN300RA
質量(kg)
43
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×603×85.5(2U)
設計標準使用期限
7年(25℃)、5年(40℃)