強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72810527 品番 RMCR20-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
吸着力(N)78※参考値 寸法T7 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 寸法D20 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS304/電解研磨 寸法L400 材質(チェーン)SUS304/電解研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする