有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810598 品番JN-MD-OLED156UHDR-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約900gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル) 仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 幅(mm)364(ボタン込367)[スタンド無し] 質量(kg)約0.9 サイズ15.6型 高さ(mm)225(スタンド無し) 奥行(mm)11(スタンド無し) 使用温度(℃)0〜40 表面処理光沢 定格消費電力(W)最大15、通常11、スタンバイ0.5 最大応答速度1ms 使用湿度範囲20%〜80% コントラスト比100000:1 画素ピッチ約0.09mm 表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° 入力端子HDMI×1、USB-C×2 VESAマウント(mm)75×75(M3×6mm) スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式有機EL フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする