強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72810649 品番 RMKH32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

吸着力(N)313 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(止具)SUS303 材質(リング)SUS316/電解研磨 材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm 付属品カラビナフック(アルミ合金/黒色) 寸法D(mm)32 寸法T(mm)8
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする