バッテリーパック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー14.4V 約3100mAh 注文コード72810650 品番0868C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はバッテリーなど2種類から選べます 他の種類を見る

XF705、XF605対応 14.4V

寸法(mm)約41.5×45.1×69.7(幅×高さ×奥行き) 質量(g)約225 型番BP-A30 対応機種EOS C70、EOS C400、EOS C500 Mark II、EOS C300 Mark III、EOS C300 Mark II、EOS C200、EOS C200B バッテリー14.4V 約3100mAh バッテリー容量(Ah)約3100mAh

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする