低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(84巻) テープ幅(mm)15 注文コード72810807 品番NO5000E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など14種類から選べます 他の種類を見る

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。
テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。
金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。

用途
プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定
リサイクル解体を要する用途
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 基材不織布 粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89629172
2024-05-29
用途:
家の壁や扉に衝撃吸収マットを貼る
free genre graffiti FIRST STEP 様 (製造業)

予想より粘着力もしっかりとあるうえ、剥がす時もきれいにはがれ使いやすいと思いました。
今回は10mm幅でしたが、サイズもいろいろあったので、使うものによって選べるのも良いと思いました。
価格も安いと思いました。

2016-06-02
用途:
サンディングブロックとペーパーとの接着

臭いが少なく使いやすい。
説明にサイズが書かれていません。オレンジブックで調べましたところ、5e-007(10mmx20m)、5e-012(15mmx20m)、5e-017(20mmx20m)、5e-022(25mmx20m)、5e-027(30mmx20m)、5e-037(40mmx20m)、5e-047(50mmx20m)のようです。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする