ステンレスマグ 500ml ピンク TUFF シームレスせん ハンドルつき

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72810966 品番SM-RS50-PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
握りやすい「ハンドルタイプ」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
スポーツドリンクOK
軽量&コンパクト
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」

仕様●実容量(L):0.5 ピンク 容量(mL)500 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約0.24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×22 保温効力(℃)71以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする