ステンレスマグ 480ml スイーツパープル TUFF シームレスせん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72811009 品番SM-WH48-VZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」
スポーツドリンクOK
本体丸洗いOK
軽量&コンパクト
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」
結露しにくく安心「結露抑制構造」

仕様●実容量(L):0.48 スイーツパープル 容量(mL)480 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約0.21 外形寸法(cm)幅6.5×奥行7×高さ21.5 口径約4cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×7×21.5 保温効力(℃)71以上/87以上(6時間/1時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする