あったか羽毛半天

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72811044 品番 0393010
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

軽くて洗えるダウンのあったか半天。
さっと羽織れて軽い。
ふわふわで暖かなダウン入り半天。
腰下までスッポリ包んであたたかい!
シルバーダックダウン50%手洗いOK!両脇ポケット付き

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:シルバーダックダウン50%・スモールフェザー50% ネイビー 着丈(cm)87 裄丈(cm)72 身幅(cm)70 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする