あったか羽毛半天

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72811053 品番 0393020
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

軽くて洗えるダウンのあったか半天。
さっと羽織れて軽い。
ふわふわで暖かなダウン入り半天。
腰下までスッポリ包んであたたかい!
シルバーダックダウン50%手洗いOK!両脇ポケット付き

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:シルバーダックダウン50%・スモールフェザー50% ワイン 着丈(cm)80 裄丈(cm)68 身幅(cm)68 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする