スーパーソフトマイクロファイバーガウン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72811069 品番 0358510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽くて暖かくて着やすいスーパーソフトガウン!ふわふわでボリュームたっぷりなのに軽い着心地。
お部屋でのくつろぎのひとときを快適に!細くて長い繊維「マイクロファイバー」を採用。
密度が高く伸縮性に優れています。寒い季節におすすめの暖か素材です。両脇ポケット付き

材質ポリエステル100% ネイビー 胸囲(cm)140 着丈(cm)120 裄丈(cm)85 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする