付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA
幅(mm)356
質量(kg)約6
高さ(mm)133
奥行(mm)395
電源(V)AC100〜120/200〜240(±10% 50/60Hz)
消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
エコマーク認定認定
倍率1.35
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
コントラスト比2500000:1
液晶パネルサイズ(対角:型):0.61
動作温度0〜40
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
走査周波数(水平)アナログRGB:31.25〜92(kHz)・デジタルRGB:15〜135(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50〜85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)
スピーカー16W(モノラル)
光源(出力/種別)レーザーダイオード
フォーカス手動
明るさ(Lm)4100
明るさF:1.6
焦点距離f:3.7
無線LAN内蔵
エコマーク認定番号22 145 011