画像準備中

ユニケミー サイクリストノ為ノ紙ウエス レギュラーサイズ 50枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード72811404 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

拭き上げに最適サイクリストの為の紙ウエス
商品特長:他社の紙ウエスと比較した結果、吸水性に優れ、紙粉が残りにくい特長があります。
紙ウエスを使用していくと、シートが取り出しにくくなりますが、パッケージに印字されている点線に沿って内側に折り曲げると、保存ケースとして使用いただけます。
材質:パルプ100%
枚数:4 プライ(4 枚重ね)× 50 枚
サイズ:シートサイズ 330 x 380 mm(4 折 194 x 163)
製品サイズ:200 × 150 mm(260)×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする