ペットアイテム PET-001 サイクルポーターリュック キャメル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72811420 品番PET-001
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ペットとの自転車移動を安全で快適にする
自転車移動時だけでなく、リュックや簡易ハウスとしても使える3wayペットリュック。
底面には振動吸収クッションを採用し、自転車のバスケットへ直接のせた場合と比較して振動による負担を約70%軽減します。
※必ず付属の飛び出し防止リードホルダーを装着してください。
※バスケット使用の際は必ず3か所の固定ベルトを装着してください。

用途
対象:超小型〜小型犬・猫(4kgまで)
リュック目安サイズ:幅31cm×奥行24cm×高さ38cm
素材:ポリエステル
製品重量:約1.1kg
目安サイズ(内面):幅31cm以上×奥行24cm以上×高さ18cm以上
(バスケットの前部および両側面に固定ベルトが通る幅3cm×高さ2cm以上の穴があること)
キャメル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする