- オイラー ミニ モノタロウ 72811753 - オイラー ミニ モノタロウ 72811753

オイラー ミニ

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72811753 品番-
販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。

用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL)35 材質(本体)LDPE ノズル長(mm)38 材質(キャップ)PP 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※オイルの粘度によっては使用出来ない場合があります。
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72811753
2025-11-07
用途:
スクーター整備
医療・福祉・介護関連業

20年近く経ったスクーターのオイル減りが出てきたため、
オイルを入れるために使っています。
500km走って100ml減るかどうかなので、ガソリン給油の度にちょこっと注入するのに携帯も便利でいいです。
キャップもついているので、バイクの振動程度では漏れないですし。

対象商品:
72811753
2025-11-17
用途:
ブレーキフルード補充
その他業種

液ダレも無く大変使いやすい。キャップがあるのも大変助かります。

2025-07-16
用途:
バイクのチェーン注油に
その他業種

粘度の低いチェーンオイル(AZ B-1010)を中に入れて、ノンシールチェーンの注油に使用しています。元の容器だと大きすぎて出が調整しにくかったのですがこちらに入れ替えてからスムーズに注油できるようになりました。
もう1本購入し、そちらにはワコーズのフューエルワンを必要な分だけ入れて、ガソリンスタンドまで持ち運んでいます。よくみると容器に分量を量るメモリが刻まれており、フューエルワンを30mlだけ注ぎたいときなどに重宝してます。

対象商品:
72811753
2025-09-15
用途:
俗に言うミシンオイルとして
医療・福祉・介護関連業

バリカンの注油用として購入しました。丁度良い大きさで満足です。

対象商品:
72811753
2025-07-25
用途:
注油(それ以外あるのかい)
自動車・二輪車・自転車関連業

これに車のエンジンオイルの廃油を入れサッシの戸車に少し注油すれば軽快に動くからお試しあれ

2025-02-21
用途:
車の整備
建設業・工事業

手ごろな大きさなので場所も取らず、使いやすくもあり、値段も手ごろ。ばっちりです。

対象商品:
72811753
2025-01-21
用途:
木工作
教育・研究機関

木工で細かい場所の接着にタイトボンドを入れて使用しています。出方が丁度良く、ビスケットジョイントの時も便利に使用しています。

対象商品:
72811753
2024-09-08
用途:
エンジン添加剤を一時的に入れるときに
その他業種

ワコーズフューエルワンなどのエンジン添加剤を一時的に入れる容器として使用。スーパーカブの場合、エンジン添加剤を入れる量もわずかなのでこちらの容器で十分足りるし、目盛りも付いてるので機能性十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする