2MP 電動VF バレットネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72811936 品番DS-2CD2625FWD-IZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質金属 形状防水・暗視型 寸法(mm)カメラ:Φ70×155.03 質量(g)カメラ:410 消費電力(W)DC12V, 1.5A, 最大 14.5W、PoE (802.3at, 42.5V〜 57V), 0.1A 〜0.5A,最大16W 電源12VDC + 25%、PoE(802.3at) 保護等級IP67. IK10 波長(nm)850 インターフェース1 RJ45 10M/100M イーサネットポート 角度調整範囲パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°ロール:0°〜360° 解像度1920 × 1080 防塵防水性能あり 焦点距離(mm)2.8〜12 シャッター速度(秒)1/3〜1/100000 絞りF1.4 APIONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI プロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPOE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, Q0S, IPv6, Bonjour 画角水平画角: 105°〜35°、垂直画角:56°〜20°、対角画角: 126° 〜 40.5° 赤外線投光距離50m レンズマウントΦ14 対応ブラウザIE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ方式 CMOS ストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR、オンボード:microSD/SDHC/SDXCスロット、最大128GB 最低照度(Lux)カラー: 0.005 Lux (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux / カラー: 0.0068 Lux (F1.4, AGC ON)、赤外線: 0 Lux

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする