材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)カメラ:Φ153.3×111.6
質量(g)カメラ:835
消費電力(W)DC12V, 0.8A, 最大 10W、PoE (802.3af, 36V〜 57V), 0.35A 〜0.2A,最大12W
電源12VDC + 25%. 端子台、PoE(802.3af.class 3)
保護等級IP67. IK10
波長(nm)850
インターフェース1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
角度調整範囲パン:0°〜355°、チルト:0°〜75°ロール:0°〜355°
解像度1920 × 1080
防塵防水性能あり
焦点距離(mm)2.8〜12
シャッター速度(秒)1/3〜1/100000
絞りF1.6
APIONVIF (プロファイル S. プロファイル G). ISAPI
プロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP.UPnP", SMTP, SNMP, IGMP. 802.1X, QoS, IPv6. Bonjour
画角水平画角: 110°〜31°、垂直画角:58°〜18°、対角画角: 136° 〜36°
赤外線投光距離30m
レンズマウントΦ14
対応ブラウザプラグインが必要なライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44. Firefox 30.0-51. / プラグインフリーのライブビュー - Chrome 45.04. Firefox 52.0+
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
ストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR対応
最低照度(Lux)カラー 0.01 Lux (F1.2. AGC ON). 0.018 Lux (F1.6. AGC ON). 0 Lux with IR