あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー厨房

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2L) 注文コード 72812767 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

米国農務省A1認定!
100%天然由来の業務用洗浄剤。
汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。

成分オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤 液性弱アルカリ性 用途換気扇、レンジまわり等台所まわりの油汚れや食器等の清掃に使えます。 使用方法汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。 タイプ泡タイプ・詰替えタイプ シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ 内容量(mL)2000 主な用途換気扇、レンジまわり等台所まわりの油汚れや食器等。
注意
※用途以外には使わないで下さい。
※電気器具の掃除をする時はコンセントを抜いてからご使用下さい。
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
※直射日光の当たる場所、高温になる場所、凍結する場所には保管しないで下さい。
※汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。

商品説明動画

あっと!クリーンプロシリーズ厨房用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする