Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron(TM) Z-Guard(TM) 高温ガード カラム、GCキャップカラム 5m×0.53mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72812795
品番
7AK-G000-00-GM0
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
推奨用途
あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム
固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長
仕様
MS認定:いいえ
長さ(m)
5
膜厚(μm)
0
極性
該当なし(無極性)
アズワン品番
67-7320-44
内径(mm)
0.53
USPコード
該当なし
液相
不活性化溶融シリカ
固定相
ゼブロン Zガード
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません