画像準備中

Zebron(TM) ZB-XLB、GCキャップカラム 20m×0.18mm×0.18μm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72812856 品番7FD-G019-08
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

推奨用途
高感度分析向けの超低ブリードを備えた低極性シアリーレン相
農薬、PCB、その他の環境サンプルの確認に人気

仕様MS認定:はい 長さ(m)20 限界温度(℃)30〜340/360 膜厚(μm)0.18 極性9(無極性) アズワン品番67-7321-74 内径(mm)0.18 USPコード該当なし 液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有 固定相ZB-XLB
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする