画像準備中

Zebron(TM) ZB-1701P、GCキャップカラム 30m×0.25mm×0.25μm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72812899 品番7HG-G012-11
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥116,599
販売価格(税別)
105,999

推奨用途
DDT、エンドリン、エンドリンアルデヒド、エンドリンケトンの反応を確認するために特別にテストされています。
汚れたサンプルに対する耐性-長いカラム寿命

仕様MS認定:いいえ 長さ(m)30 限界温度(℃)-20〜280/300 膜厚(μm)0.25 極性19(中級) アズワン品番67-7322-39 内径(mm)0.25 USPコードG46 液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1701P
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする