Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron SVw/G 5 5in0.25mm×30Mdf=0.25um
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
72812926
品番
7HG-G027-11-GGA-B
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
種類
GCカラム
長さ(m)
30
膜厚(μm)
0.25
アズワン品番
67-7322-73
内径(mm)
0.25
液相
5 % フェニルアリーレン/ 95 % ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-SemiVolatiles
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません