Zebron(TM) ZB-5MS、GCキャップカラム 50m×0.20mm×0.33μm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72812987
品番
7JE-G010-14
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

推奨用途
芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相
メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム

仕様
MS認定:はい
長さ(m)
50
限界温度(℃)
-60~325/350
膜厚(μm)
0.33
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7324-19
内径(mm)
0.2
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5MS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする