Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron(TM) ZB-半揮発性物質、5インチケージ、GCキャップカラム 60m×0.25mm×0.25μm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72812996
品番
7KG-G027-11-B
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
推奨用途
Enviro-Inertテクノロジーによる酸とアミンの最高の不活性度とピーク形状
環境に優しいSVOC、PBDE、PAH用の人気のある5%フェニルアリーレン相
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
60
限界温度(℃)
-60〜325/350
膜厚(μm)
0.25
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7324-57
内径(mm)
0.25
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-半揮発性物質
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません