Phenomenex
Zebron ZB-FAME、5インチケージ、GCキャップカラム 60m×0.25mm×0.2μm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813005
品番
7KG-G033-10-B
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
推奨用途
従来の実行時間を最大75%短縮
シス/トランスFAME異性体の分離を改善
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
60
限界温度(℃)
-20~280/280
膜厚(μm)
0.2
極性
独自仕様(Polar)
アズワン品番
67-7324-61
内径(mm)
0.25
USPコード
G48
液相
高シアノ相
固定相
ZB-FAME
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません