業務用タオルセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード72813029 品番851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

買い置きにぴったりの業務用タオルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別業務用タオル 寸法(mm)約340×850 ホワイト 厚さ中厚手 混率(%)綿100 質量(g/枚)約46
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72813029
2024-12-12
用途:
清掃
その他業種

向こうが透ける薄さです。
これで中厚手なら薄手はどんな物なのか気になります。

対象商品:
72813029
2022-10-08
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

充分ウェスとして使用できる代物です。
在宅で使用するので、アピアランスを必要としますので
布切れや雑巾というわけにはいきません。

3人が参考にしています
対象商品:
72813029
2023-01-05
用途:
飲食店の調理や客席などをふくダスターとして
飲食業

かなり薄手なので、すぐに破れてしまう
飲食店には向いてないと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
72813029
2022-10-06
用途:
作業中
農・林・水産業

何となく購入しましたが、買って後悔しました
生地が薄すぎる
公衆トイレ用か、雑巾作り用にいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする