オーミケンシ
オーミケンシの バス用品
オーミケンシの バスタオル・フェイスタオル
雑巾お買い得セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
72813038
品番
852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
使用頻度の高いユーザーにおすすめの30枚セット。ウエスとしてのご利用にもおすすめです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
色
ホワイト
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約20×30
質量(g/枚)
約28