オーミケンシ
オーミケンシの バス用品
オーミケンシの バスタオル・フェイスタオル
雑巾セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
72813047
品番
853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
買い置きにちょうどいい10枚の雑巾セットです。
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
色
ホワイト
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約20×30
質量(g/枚)
約28