Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron(TM) ZB-1PLUS F&F、GCキャップカラム 20m×0.18mm×0.18μm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813048
品番
CG0-7894
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
推奨用途
非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています
信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
20
限界温度(℃)
-60〜360/370
膜厚(μm)
0.18
極性
5(無極性)
アズワン品番
67-7325-15
内径(mm)
0.18
USPコード
G1、G2、G9、G38
液相
100%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1MS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません