オーミケンシ
オーミケンシの バス用品
オーミケンシの バスタオル・フェイスタオル
徳用タオルセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
72813056
品番
854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
清掃用にもご利用しやすいサイズのタオル。大量利用におすすめです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タオル 業務用 薄手
モノタロウ
¥
589
¥
648
税込
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
寸法(mm)
約300×760
色
ホワイト
厚さ
薄手
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約35
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。