画像準備中

Zebron ZB-SemiVolatiles、5m GUARDIAN 付き、カラム 15m×0.25mm×0.5μm、ボトムラップ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72813057 品番CG0-9343
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

推奨用途
Enviro-Inertテクノロジーによる酸とアミンの最高の不活性度とピーク形状
環境に優しいSVOC、PBDE、PAH用の人気のある5%フェニルアリーレン相

仕様MS認定:はい 長さ(m)15 限界温度(℃)-60〜325/350 膜厚(μm)0.5 極性8(無極性) アズワン品番67-7325-19 内径(mm)0.25 USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-半揮発性物質
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする