Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Gemini(R) 3μm C6-フェニル 110A、LCカラム 30×2mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813118
品番
00A-4443-B0
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
長さ(mm)
30
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7325-87
内径(mm)
2
細孔径
110A
USPコード
L11
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません